(3件のレビュー)

安全ガイドカバー付。
柄も錆に強いステンレススチール製。
刃が長くシャープなので少ない力で開缶できます。

材質柄:ステンレス鋼、刃:ハイカーボンステンレス鋼質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×290TKG品番9-0592-0301TKG品番(2017)6-0532-0901内容量1個
注意
※角缶18Lの開缶専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888099960085-
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
709719700085【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88809996
2024-06-14
用途: 一斗缶の加工
製造業

価格が高いがよく切れます品物は、いいですね
保管ケースがあればなおいいです

対象商品 : 88809996
2017-08-25
用途: 塗料缶の開封に使用
ニッコー化成株式会社

一斗缶の角を開けるのですが、女性でもあまり力を入れずとも
楽に開封できたそうです。

対象商品 : 88809996
2016-07-14
用途: 缶開封時

使いやすくコスト面でも合う。使っていくうちにどうなるか確認中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする