新考社 新考社の 厨房用品 新考社の キッチン・調理用品 新考社の 栓抜き・缶切り・オープナー ステンレス開缶器 ステンレス開缶器 注文コード 88810005 注文コード 88810005 (2件のレビュー) 角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。 角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。 付属品空気穴開け釘付き 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)0.35 径(Φ)×全長(mm)35×225 TKG品番9-0592-0701 TKG品番(2017)6-0532-1301 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88810005 - ¥3,600 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 缶キャップ プリンス工業 税込¥879 ¥799 バスケットへ ステンレス ソムリエナイフ(三徳型) TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メイト ソムリエナイフ ブラック 北正 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ステン レンジテーブル 池永鉄工 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ レンジガード 池永鉄工 税込¥70,378 ¥63,980 おむすび包めるアルミはくペーパー アートナップ 税込¥429 ¥390 バスケットへ ののじ サラダおろしライト ペールグリーン ののじ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ののじ 大根スリスリライ ののじ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ののじ サラダおろしライト ペールオレンジ ののじ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ しっかりパックR ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックB ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックO ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックU ナカヤ化学産業 税込¥263 ¥239 バスケットへ しっかりパックI ナカヤ化学産業 税込¥230 ¥209 バスケットへ しっかりパックJ ナカヤ化学産業 税込¥219 ¥199 バスケットへ しっかりパックY ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックV ナカヤ化学産業 税込¥219 ¥199 バスケットへ しっかりパックD ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックC ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックW ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88810005 2017-12-10 用途: 20Lのブリキ缶の開缶に使用しています。 株式会社美濃製作所 様 作業性が良く、スパツと、開ける事が出来ます。女性作業者も楽々だと、好評です。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 88810005 2018-08-26 用途: 一斗缶の開缶 力が必要だし、缶の中に開缶片が混入するので使用できない。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品