曜日別特売

タニタデジタルソーラークッキングスケール

タニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタタニタデジタルソーラークッキングスケール - タニタ
付属品カバートレイ計量皿寸法(mm)120×120最小表示(g)0~500/1g、500~1000/2g、1000~2000/5g材質ABS寸法(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約460(電池、カバートレイ含む)電源(V)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個)ひょう量(kg)2電源ソーラーバッテリー、補助電池CR2032×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×129×43最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)ひょう量単位kg内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810163SD004グリーン9-0601-07016-0539-1101
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88810172SD004オレンジ9-0601-07026-0539-1102
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする