タニタ カロリースケール

タニタ カロリースケール - タニタタニタ カロリースケール - タニタ

食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。
総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。
当日を含めて7日分の入力履歴表示。
「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。
2kgまで1g単位の高精度計量。
重力の影響を解消できる地域設定機能付。
容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)

最大計量(g)2000付属品食品・料理名ブック、小皿材質ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート寸法(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PP、PC、シリコンゴム質量(g)約600(電池含む)電源(V)DC9V(単三乾電池6本使用)ひょう量(kg)2電源単3乾電池×6本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)直径120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×44計量皿寸法(Φmm)120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ひょう量単位g内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810206CK005
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする