曜日別特売

タニタ クッキングスケール タニペティ

タニタ クッキングスケール タニペティ - タニタタニタ クッキングスケール タニペティ - タニタ
ひょう量(kg)1材質スチロール寸法(mm)幅110×高さ36×奥行 200質量(kg)340測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)PS質量(g)約340最小表示(g)5目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×36最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ36×奥行 200ひょう量単位kg内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888106621445ホワイト
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
残り2点です
888106711445レッド
2,970
2,960
3,256(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする