曜日別特売

アメリカンキッチンスケール

アメリカンキッチンスケール - ダルトンアメリカンキッチンスケール - ダルトンアメリカンキッチンスケール - ダルトンアメリカンキッチンスケール - ダルトンアメリカンキッチンスケール - ダルトンアメリカンキッチンスケール - ダルトン
(1件のレビュー)
最大計量(g)1000最小表示(g)5目盛板外径(mm)133計量皿寸法(Φmm)175直径×高さ(mm)132×225ひょう量単位g内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88810775100-061アイボリー
5,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88810784100-061レッド
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88810793100-061イエロー
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88810802100-061サックス
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88810836100-061ブラック
5,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88810811100-061ロイヤルブルー
3,334
取扱い終了
88810827100-061ミントグリーン
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810836
2016-03-17
用途: 調理
ハーナ電子株式会社

気に入って、収納しないで置いて使っています。
インテリアとしても味わい深く良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする