本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー


