肉温計

肉温計 - カタリキ

レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示

測定範囲(℃)0~100材質ステンレス質量(kg)0.025最小表示1℃直径×長さ(mm)50×165TKG品番9-0620-1101TKG品番(2017)6-0555-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811511-
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする