スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型

スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型 - カタリキ

PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済

測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202内容量1個
注意
※感温部の温度計先端部分は寸胴鍋底部より5~10cm上の位置で ご使用下さい。鍋の底には触れないようにして下さい。※ご使用の鍋に合わせた温度計をお選び下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811554PY350
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする