日本計量器工業
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃
材質
ガラス
全長(mm)
315
タイプ
アルコール
最小表示
1℃
測定範囲(℃)
-20~100
温度測定範囲(℃)
-20~100
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
TKG品番
9-0621-0202
TKG品番(2017)
6-0555-1602
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88811651
-
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください