冷凍・冷蔵庫用温度計

冷凍・冷蔵庫用温度計 - タニタ
(2件のレビュー)

測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)

材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901内容量1個
注意
※2個で1セットになります。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888117125497
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811712
2024-07-02
用途: 冷凍と冷蔵庫用の庫内の温度測定のために購入しました
飲食業

温度の数字と赤い針が、丁度重なり数字が、見にくいです。
温度の数字は、赤い針の反対側にあって欲しかったです。

対象商品 : 88811712
2018-03-09
用途: 冷蔵庫
医療・福祉・介護関連業

メモリも見やすく、引っ掛けるところがついているので、おきやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする