エンペックス気象計
高品質 温・湿度計 スーパーEX
温度:0~+40℃(1目盛1℃)湿度:20~80%(1目盛2%)
材質
PS樹脂
質量(kg)
0.34
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
230×27
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0625-0301
TKG品番(2017)
6-0556-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88811764
EX2738
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください