エンペックス気象計
季節性インフルエンザ感染防止目安温湿度計
温度: 0~36℃(1目盛1℃)湿度:20~85%(1目盛5%)。季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示。一目でわかる指針交点表示
材質
PS樹脂
質量(g)
約330(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
0~35
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
230×27
湿度測定範囲(%)
20~70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×27×230
設置方法
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0625-1601
TKG品番(2017)
6-0556-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88811852
TM2582
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください