曜日別特売

元気っ子(吸盤付浮型湯温計)

元気っ子(吸盤付浮型湯温計) - エンペックス気象計
(2件のレビュー)

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理

材質PS樹脂全長(mm)175温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88811895TG5101
900
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811895
2024-08-20
用途: 保育園のプールで使用
教育・研究機関

お湯だけではなく、水温も計れるのがよいです。浮くので迷子にもならず。

対象商品 : 88811895
2020-11-29
用途: お風呂
その他業種

バスタブに吸盤で貼り付けてます。
上部に吸盤があるので、振り子のように動きますので、斜め上方からの目視で分かりづらい時は温度計を横にして確認出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする