パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg

材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88818782SRUH36P
36,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 大人数の炊飯器として
社会福祉法人 白砂恵慈園医療・福祉・介護関連業

操作が簡単なので買うときはいつもこれです。
これが無くなると困るので、メーカーさん末永く継続販売をお願いします。
先日壊れて慌てて注文しましたが、モノタロウさんでは、翌日に届いたのでとても助かりました。

対象商品 : 88818782
2024-09-10
用途: 飲食店の御飯炊き用。
餃子の店 白乾児飲食業

以前は、毎日ガス炊飯器で二升炊いていました。
炊飯釜の洗い作業が大変でした(重い為)。
その為、初めて二升炊き電気炊飯器をモノタロウさんから購入しました。
日々の御飯炊き作業は改善されましたが、「御飯の味わい」に関してはガス炊飯器の方が美味しかったです。
改善を期待しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする