スパーク

スパーク - 平野技研工業
(12件のレビュー)

圧電式

タイプ点火用ライター材質本体:SPCC(クロームメッキ) パイプ:BST(ニケッルメッキ)全長(mm)285質量(kg)0.18TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0641-1901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88822955-
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-28
用途: アセチレンへの着火
村上工業有限会社

製缶溶接の現場で様々な着火ライター(スパーク式:スライド、回転、トリガー)を使ってきましたが、石がなくなるよりも本体が壊れる方が早く(もちろん使う人にも拠りますが)、より丈夫なモノを求めて来ましたが、今のところこれが最も長持ちしています。

1が参考にしています
対象商品 : 88822955
2020-02-05
用途: ガスコンロの着火
飲食業

ガス栓を開いてから1秒程度待つのが難ですが、ガス切れで着火不可が無く良い。

1が参考にしています
対象商品 : 88822955
2019-06-04
用途: 喫茶業務用
不動産業

ガス台3台を駆使して料理を作っております。着火マンはすぐに無くなる為 スパークにしようと思い購入しました。断然経済的です。前から知り合いが20年使っていると言っていましたので 優れ物なのは知っていました。サイトで調べたら意外にリーズナブルだった為余分に 3つ購入しました。着け方がうまくなりました。とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88822955
2019-05-02
用途: 調理用コンロの着火に
炭火焼鳥 瑞飲食業

着火マンと違いガス欠という事がないので、コンロからガスが出てればほぼ無限につけれます。

2019-05-09
用途: ガス溶断
建設業・工事業

アセチレンの着火に使用。
火口を先端に当てないと中々着火せず、着火した際の熱で先端が徐々に変形し、とうとうスパークしなくなった。先端が細いので火口と位置を合わせるのが面倒だった。自分で着火するのはまだマシだが人の切断機に火を付けてやるのには不便だった。

3が参考にしています
対象商品 : 88822955
2017-10-25
用途: ガス溶接作業

屋外でも安定したスパークで満足しました。ありがとうございます。

対象商品 : 88822955
2019-02-01
用途: イグナイター
TONY

電光が細く思ったものと違ったがお試しで買ってみたので仕方ない。

1が参考にしています
対象商品 : 88822955
2018-09-01
用途: ガス溶接
建設業・工事業

2個目ですが、使いやすいので購入しましたが、耐久性が低い気がします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする