抗菌消臭剤 業務用ワサガードF(冷凍室)

抗菌消臭剤 業務用ワサガードF(冷凍室) - 虎変堂

ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。-20℃以上でお使い下さい。容 量 350g用 途 冷凍室、チルド室専用効果範囲 大型冷凍室用(3、000L)効果期間 約2ケ月 (中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)使用温度 -25℃以上成 分 ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス。-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが 揮発し、菌の繁殖を抑えます。塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に 吸着させるので、氷がおいしくなります。いやな臭いを中和し、強力に消臭します。植物成分を主成分としておりますので、 安心してお使いいただけます。抗菌加工

成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス使用温度(℃)-25℃以上使用範囲大型冷凍室用(3000L)消臭剤有効期間約2ヵ月危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-0901TKG品番(2017)6-0650-0401内容量1個(350g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88823445XWS05
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする