曜日別特売

抗菌消臭剤 ワサガードF(冷凍室)

抗菌消臭剤 ワサガードF(冷凍室) - 虎変堂

ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。
-20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが揮発し、菌の繁殖を抑えます。
塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に吸着させるので、氷がおいしくなります。
いやな臭いを中和し、強力に消臭します。
植物成分を主成分としておりますので、安心してお使いいただけます。
抗菌加工

用途冷凍室、チルド室専用成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス使用温度(℃)約-20~0使用範囲約120L以内消臭剤有効期間約3ケ月(中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。)危険物の類別非危険物TKG品番9-0733-1001TKG品番(2017)6-0650-0501内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88823454XWS04
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする