曜日別特売

冷蔵室用消臭カーテン

冷蔵室用消臭カーテン - オリエント(OR)冷蔵室用消臭カーテン - オリエント(OR)
(1件のレビュー)

適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59cm 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑えます。消臭システム「グラフトン」を新採用。

材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ、消臭シート:不織布(高機能消臭剤グラフトン使用)、シート取付フック:ポリプロピレン質量(kg)0.1適合幅(mm)460~590適合高さ(mm)800までTKG品番9-0733-1301TKG品番(2017)6-0650-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888235064503
880
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88823506
2017-08-02
用途: 冷蔵庫の断熱用
その他業種

多々の量販店を探しても見当たらず困っていましたが、この通販で手に入れることが出来ました。
カーテン素材の厚みがもう少し厚いと取り扱いも楽になると思いました。
実用上は満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする