揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」<DOI05>があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。