廃油処理剤 テンポイ

廃油処理剤 テンポイ - シーバイエス
(1件のレビュー)

簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然

容量(kg)0.25×4個TKG品番9-0746-0401TKG品番(2017)6-0662-0401内容量1箱(250g×4袋)
注意
※加熱温度:80~150℃未満でご使用ください※
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88824434-
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88824434
2017-04-27
用途: 工場内設備

箱の中で小分けされているので、使い勝手も良く助かっています。
テンポイが一番使いやすいらしく、設備のかたに頼まれ購入しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする