スーパーさらさら

スーパーさらさら - ヴィオーラスーパーさらさら - ヴィオーラ
(9件のレビュー)

廃油革命!廃油を洗浄液に変える!
天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。
流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。
処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。
もちろん直接入れても洗浄できます。
スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。

使用方法
1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)
2.よくかき混ぜる
3.水を入れてかき混ぜる
4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。
処理量廃油約52L/本材質界面活性剤質量(kg)1TKG品番9-0746-0501TKG品番(2017)6-0662-0501内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88824443ASL19
4,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88824443
2024-07-21
用途: 食器洗い
飲食業

この洗剤に切り替えてから、グリストラップの匂いが一気に軽減。手放せなくなりました。、

対象商品 : 88824443
2023-06-23
用途: 油缶の掃除や洗浄前の下処理
製造業

揚げ物などの作業が多いため、いろいろなパーツに油が付着していて洗浄作業が大変だったのですが、こちらの商品で泡立てた溶液にくぐらせてから洗浄を行うと、作業がすごく楽になりました。また、プラスチックなどの素材のものも油汚れがすっきりと落ちるようになりました。
なにより、油が多少残っている道具類も気にせずに洗えるのがいいです。
何度もリピートしています

対象商品 : 88824443
2022-12-28
用途: 油汚れの酷い食器の事前処理
製造業

フライヤーの舟などを流しに持っていく前に、当商品を入れて泡立て、フライ返し等のパーツを入れておくと、洗い物が楽になりました。
今までは2度3度と洗わないと油っぽさが残っていたのが、一度ですっきりと落ちます。
また、その液体を流しているとグリストラップの汚れも抑えられているような気がします。
また、油でべたつく床などは薄めた液とお湯で乳化させ、拭き上げるだけで滑らなくなりました。
とてもいい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88824443
2022-05-28
用途: グリストラップに使用
株式会社ICHIGOの華飲食業

グリストラップの清掃時にグリストラップに入れて使用しました。油が中和されて掃除がしやすくなったように感じます

対象商品 : 88824443
2021-07-28
用途: 揚げ油の後処理
飲食業

固めたり、吸い込ませたりする必要がなく、あっという間に油の処理ができるので揚げ物のストレスがないです!
ありがたいです。
スーパーに置いたら、絶対売れると思います!

対象商品 : 88824443
2020-06-23
用途: グリストラップの清浄

飲食店を営んでおり、グリストラップの清掃がかなり苦痛だったのですが、このスーパーさらさらを閉店後に毎日、お湯で薄めて流し口から注入するだけで清掃が格段にラクになりました。それまでよく浮いていた油状のヘドロのようなものが殆ど無くなりました。清掃業者さんには依頼せずご自身でいつもグリストラップの掃除をしているという飲食店さんには是非ともお薦めです。

3が参考にしています
対象商品 : 88824443
2019-03-16
用途: 使用済みの油処理に
株式会社フィールドネットワーク建設業・工事業

使い回せないほど酸化して汚れた油に使ってみました、確かに謳い文句にあるように混ぜてから普通にシンクに流せて便利な商品ですね。固めて捨てるタイプより安価で済みました。

1が参考にしています
2017-03-31
用途: 廃油処理と掃除
飲食業

常温の廃油に本品を混ぜるだけという簡単な上に効果的です。商品自体に詳しい説明があれば尚、素晴らしいのですが。
感動しました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする