天ぷら油処理剤 油コックさん

天ぷら油処理剤 油コックさん - UYEKI天ぷら油処理剤 油コックさん - UYEKI天ぷら油処理剤 油コックさん - UYEKI天ぷら油処理剤 油コックさん - UYEKI
(2件のレビュー)

使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。
油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。
水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。

用途食用油処理及び洗浄剤
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TKG品番(2017)
液性
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88824452-1本(1L)6-0662-0601中性1Lに対し30ml
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
48720412-1本(100mL)---
オープン
699
769(税込)
当日出荷
88824461-1本(5L)6-0662-0602中性1Lに対し30ml
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油コックさん 使用方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-11
用途: 天ぷら油の処理
そば処寿庵飲食業

手軽に油の処理が出来て大変満足しています あともっと注ぎやすくすると良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 88824452
2017-05-08
用途: 油処理
サービス業

手軽に処理できて、使いやすかったです。次回も頼む予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする