曜日別特売

ポケトーチ

ポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナー
(20件のレビュー)

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14内容量1個
注意
※使い捨てヤスリライターは<DLI-17>をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
火炎形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205764PT-14SBCR極細集中炎スケルトンブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88826062PT-14SKCR極細集中炎スケルトン
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17206936PT-14SBCR極細集中炎スケルトンブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
17205773PT-14SKCR-スケルトン
オープン
取扱い終了
代替品有
17206945PT-14SKCR極細集中炎スケルトン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17206936PT-14SBCR17205764PT-14SBCRPT-14SBCR ポケトーチ 新富士バーナー 17205764ポケトーチ新富士バーナー1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
17205773PT-14SKCR88826062PT-14SKCRPT-14SKCR ポケトーチ 新富士バーナー 88826062ポケトーチ新富士バーナー1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
17206945PT-14SKCR88826062PT-14SKCRPT-14SKCR ポケトーチ 新富士バーナー 88826062ポケトーチ新富士バーナー1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 食べ物の炙り 線香に
サービス業

思ってたよりも温度が低いのか
寿司ネタを炙ってもあまり焦げない
線香用かな

2024-07-28
用途: 蚊取り線香、他色々
建設業・工事業

この商品の同じ形の2011年モデルを使用してます。画像を見る限りではボディ印刷が違うだけで形は全く同じです。
加熱式タバコが主流になってきて、喫煙家のご自宅でもライターがそこら辺に置いてない人増えてますよね?
以前はガスボンベトーチで蚊取り線香でしたが、今は手軽なこちらを使用してます。

対象商品 : 17205764
2021-02-25
用途: ネジロックのボルトを緩める時
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで火が小さく、トーチの作業に慣れていないユーザーでも簡単に作業が出来ると感じました。

対象商品 : 88826062
2022-02-15
用途: 風の強い場所
阪神左官工業株式会社

使おうと思ったら残念ながら内蔵されていたライターのガスが全て無くなっていました。

対象商品 : 17205764
2021-01-12
用途: 線香など
農・林・水産業

普通の使い捨てライターがバーナーになるので凄く便利で、風のある屋外で線香に火を付けるときなど重宝しています。価格がちょっと高いのが気になりますけど。

対象商品 : 17205764
2021-01-27
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

思っていたよりも、火力がないです。細かいところなどに使えるか?とりあえずミニバーナーを購入しました。他に何かに使えるか考えます。

対象商品 : 17205764
2020-10-13
用途: 仕事で使うワックスなどを溶かす時に主に使用します。
渡辺デンタル製造業

仕事で使うワックスを溶かしたりロー付をするのに丁度いい火力です。
ガス充填のものも使いましたが、こちらの方が長持ちするように思われます。
繊細な火を作ってくれるので大変重宝しています。
とても良い品物だと思います。

対象商品 : 17205764
2023-07-14
用途: 香取線香に着火用
建設業・工事業

詰め替えの上部が硬くてなかなか取れません。そこが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする