ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)

ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) - 桂精機
(1件のレビュー)

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h

火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101内容量1個
注意
※プロパンガス仕様のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88826096KB4512
43,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88826096
2023-02-28
用途: 草焼きバーナーとして
運輸・通信業

LPガスボンベを背負い草焼きバーナーとして、使います。ホースも2mと
短くバーナーヘッドも最適なサイズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする