タケコシ
18-8スポンジ入れ (メッシュタイプ・着脱式)
サッと外してサッと洗える簡単着脱タイプ。
材質
網:18-8ステンレス、枠:18-0ステンレス、引掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×95×60
TKG品番
9-0790-0701
TKG品番(2017)
6-0707-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88830332
-
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください