曜日別特売

純銅メッシュタワシ入(吸盤式)

純銅メッシュタワシ入(吸盤式) - 金伊工業
(1件のレビュー)

銅イオンの働きで、殺菌力抜群。ぬめり、目づまりをシャットアウト。悪臭もなく衛生的。水切れのよいメッシュ加工

材質質量(g)126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×70TKG品番9-0790-0901TKG品番(2017)6-0707-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88830375-
2,280
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88830375
2025-11-06
用途: 本来の使用目的での使い方では無く、キッチン流しの排水マスに取り付けました。

オリジナルがもう手に入らないので、合いそうな物を探していました。残念ながら長さが5mm足りませんでしたがまあまあOKです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする