曜日別特売

トンボ タワシラック W型

トンボ タワシラック W型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×65仕様吸盤式、抗菌加工耐熱温度(℃)120TKG品番9-0790-1001TKG品番(2017)6-0707-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88830384-
650
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする