曜日別特売

抗菌ステンレス 三角コーナー

抗菌ステンレス 三角コーナー - タケコシ
(2件のレビュー)

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。

用途生ゴミの処分に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×145×115TKG品番9-0792-1101TKG品番(2017)6-0708-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88830691CK-112
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88830691
2023-01-23
用途: キッチンで
ぼたんこども食堂飲食業

プラスチック製からの網状からの買い替えです。この大きさを求めていました。一回り小さいサイズのものが多く、この大きさを見つけるのは大変でした。穴の大きさや数で水切れの良さが違うんだろうなぁと思いましたが、私はこれに水切り用の袋をかぶせて使っていますが、しっかり水切りできています。汚れても洗うのが簡単だし、キッチンにもしっくりくるし、本当に買って良かったです。

対象商品 : 88830691
2015-01-28
用途: 氷をいれるいれものとして
株式会社ブリリアンスインターナショナルジャパン

今まで、下が網になった三角コーナーを使用していました。ステンレスと網の間がとれて指を切った人がいたので今回購入のすべてステンレス製の三角コーナーを購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする