TKG
SA18-8 2段式ウォーターコランダー
材質
18-8ステンレス
段数
2段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88830987
-
360
340
470
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
88830996
-
285
320
430
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください