TKG
SA18-8ウォーターコランダー
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
350
高さ(mm)
50
奥行(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×440×50
TKG品番
9-0795-0201
TKG品番(2017)
6-0710-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88831005
-
¥
9,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください