TKG
SAアルミ ウォール型ポットラック
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
全長(mm)
サイズ
フック
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88831732
-
4
900
大
シングル4ヶ
9-0809-0801
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
88831741
-
4
800
中
シングル4ヶ
9-0809-0802
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
88831757
-
3
600
小
シングル3ヶ
9-0809-0803
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください