曜日別特売

SA18-8ワイヤーハンガー

SA18-8ワイヤーハンガー - TKG

キッチン周りを、使う用途に合わせて自由にコーディネイト!機能性を重視したあなただけのキッチンに。各種フック、小物入れ等、好みに応じて取り付けられ アイディア次第でいろいろな用途に使用できます。機能的で清潔感が漂うキッチン作りに欠かせません。

質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000線径(Φmm)5TKG品番9-0810-0101TKG品番(2017)6-0722-0101内容量1個
注意
※高さピッチ65mmの為、引掛け下部より65mm以下のフック類は 使用できません。 (縦に線材が入っている個所は使用できる場合もあります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831784-
16,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする