SA18-8ネット用フック ロングタイプ

SA18-8ネット用フック ロングタイプ - TKG
(1件のレビュー)

超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×395×85有効寸法(mm)370TKG品番9-0810-0201TKG品番(2017)6-0722-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831811-
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831811
2015-11-16
用途: メタルラック用に
建設業・工事業

メッシュラックのフレームに取り付けて使用していますが、フックの開き具合をペンチなどで調整する必要がありました。廉価ではありませんが、高品質なステンレス製なので、長さを生かしてグローブに挿入して乾かすのに使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする