曜日別特売

ネット取付金具

ネット取付金具 - 光
(3件のレビュー)

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。

材質スチール製幅(mm)23高さ(mm)32質量(g)6奥行(mm)12TKG品番9-0810-0501TKG品番(2017)6-0722-0501内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831915JN2
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88831915
2020-10-28
用途: 部屋の模様替えに。

部屋の壁にアミを取り付けるのに使用しました。
ビス一つで簡単に取り付けられました。
しっかりと固定出来て助かりました。

対象商品 : 88831915
2020-05-29
用途: 物の整理用ネットの固定

さすがに専用品です。何の問題もなくしっかり固定できました。

対象商品 : 88831915
2015-06-23
用途: インテリアメッシュ固定用
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

インテリアメッシュ固定用に購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする