曜日別特売

メッシュパネル取付用吸盤

メッシュパネル取付用吸盤 - 光メッシュパネル取付用吸盤 - 光メッシュパネル取付用吸盤 - 光

材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。

材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン幅(mm)Φ55直径(Φmm)55高さ(mm)-質量(g)26.5奥行(mm)約35TKG品番9-0810-0601TKG品番(2017)6-0722-0601内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88831924KQPT552
740
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする