光
ネット用棚
材質
スチール製
幅(mm)
234
高さ(mm)
75
質量(g)
211
奥行(mm)
98
TKG品番
9-0810-1301
TKG品番(2017)
6-0722-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88832003
BW62
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください