TKG
SA18-8湯煎鍋
ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
槽深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88833053
-
24
内鍋/240、外鍋/300
335
10
3.3
240
¥
59,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88833062
-
27
内鍋/270、外鍋/330
365
15
4.4
270
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88833071
-
30
内鍋/300、外鍋/360
395
20
6.4
300
¥
76,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88833044
-
21
内鍋/210、外鍋/270
305
7
2.9
210
¥
46,000
取扱い終了
-
88833087
-
33
内鍋/330、外鍋/390
425
26
7.7
317
¥
90,000
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください