象印マホービン
押すだけポット
かる~く押すだけのラクラク給湯。
お手入れ簡単、はずせる上ぶた。
転倒時・傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付。
材質
本体銅版
口径(Φmm)
45
保冷温度
7℃以下(10時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88841401
ABRA22CV
1.6
ブラウンベージュ
2.2
185×245×310
60℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
¥
5,000
取扱い終了
88841417
ABRA30CV
1.8
ブラウンベージュ
3
185×245×355
64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
¥
6,000
取扱い終了
88841426
ABRA22PY
1.6
クレマチス
2.2
185×245×310
60℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
¥
5,500
取扱い終了
88841435
ABRA30PY
1.8
クレマチス
3
185×245×355
64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください