曜日別特売

カリタコーヒーポット

カリタコーヒーポット - カリタ
(1件のレビュー)

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。
専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。
本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。

容量(L)2.5方式ディスペンサー適合ET-350専用材質ポリプロピレン質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439TKG品番9-0887-0301TKG品番(2017)6-0795-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842871CP25
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88842871
2023-05-08
用途: コーヒー販売に使用しました。
建設業・工事業

メモリが付いていますので、コーヒーの残量が分かり、保温も出来、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする