カリタ
カリタ 電気ポット
脱着設計ですので、本体と土台が分離でき簡単に洗えます。
ET-350にセットして直接抽出した場合、ロート機能付なのでポット内のコーヒーの温度が一定に保たれます。
ET-350専用ポットです。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
適合
ET-350専用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.9
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
定格電流(A)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×233×439
TKG品番
9-0887-0401
TKG品番(2017)
6-0795-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88842887
EP25
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください