曜日別特売

カリタコーヒーフィルター

カリタコーヒーフィルター - カリタカリタコーヒーフィルター - カリタ
(1件のレビュー)
材質針葉樹パルプ入数1000枚入タイプ立濾紙バスケットタイプ内容量1パック(1000枚)
注意
※全幅は広げた時の直径です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
標準使用量
底径(Φmm)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88843054-25130g105250
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
88843063-27150g110270
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88843054
2018-02-08
用途: 始業前のミーティングでのコーヒータイム。3時の休憩。
アンティー製造業

近くの問屋さんで買っていましたが、へたり込みがひどくてコーヒーを上手くいれる事が出来ませんでした。
カリタのフィルターはとてもしっかりしていてすごく使いやすいです。
もっと早く気付けば良かったと思いました。
コーヒーの細かい粒を気にせず飲んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする