曜日別特売

コーヒーサイフォン「ミニフォン」

コーヒーサイフォン「ミニフォン」 - HARIO

ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」
ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。
ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。
熱湯OK。

サイズ1杯用(120mL)容量(mL)(実用)120、(満水)160材質ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン質量(g)540寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×188接続口径(Φmm)9.5アズワン品番64-5269-74TKG品番9-0898-0401TKG品番(2017)6-0806-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88843623DA-1SV
13,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする