サイフォンガステーブル (2連)

サイフォンガステーブル (2連) - 山岡金属工業
材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ2連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×200×90接続口径(Φmm)9.5点火方式マッチ点火火力調節2段階切替コック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
ガス消費量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88843702SSH502SDLPガス1.12(0.08kg/h)
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
88843711SSH502SD12・13A0.93(800kcal/h)
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする