山岡金属工業
サイフォンガステーブル (3連)
材質
本体ステンレス、風防鉄メッキ
タイプ
3連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×200×90
接続口径(Φmm)
9.5
点火方式
マッチ点火
火力調節
2段階切替コック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
ガス消費量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88843727
SSH503SD
LPガス
1.67(0.12kg/h)
¥
56,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
88843736
SSH503SD
12・13A
1.40(1200kcal/h)
¥
56,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください