曜日別特売

カリタ コーヒーサーバー

カリタ コーヒーサーバー - カリタ
(2件のレビュー)
用途コーヒーメーカー用材質耐熱ガラス容量(mL)1200質量(g)530直径×高さ(mm)145×178TKG品番9-0900-0301TKG品番(2017)6-0808-1201内容量1個
注意
※直火でのご使用はお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888439641200N
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88843964
2017-05-26
用途: 大人数用のコーヒードリッパーとセットで使用する
農・林・水産業

形が大きいが1200cc入るので、大人数分のコーヒーを短時間に抽出するのに助かる。形をもう少しかっこよい形状にしてもらいたい。

対象商品 : 88843964
2014-09-01
用途: 老人ホームのコーヒーショップで使用しています。レギュラー品の買い替えです。
若狭野の里

20年来使っている物の買い替えです。お盆を挟みコーヒー納入業者より手配が早いと思い注文しました。思っていたより日数がかかりましたが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする