メリタ アロマフィルター

メリタ アロマフィルター - メリタジャパン
(2件のレビュー)

ポリカーボネイト製。穴の位置が少し高いので、抽出前にコーヒーを蒸らし、 深くアロマを引き出します。
「おいしい」コーヒー抽出の条件として大事な「お湯の流れ」と「抽出時間」。その理想を追求したのがメリタ式の1つ穴フィルターです。
内側に刻まれたミゾがお湯の流れをコントロール。コーヒーを蒸らしたあと、必要な杯数分のコーヒーを一度に注ぐだけでベストな味と香りを抽出できます。

付属品メジャースプーン材質AS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88844156AFM1~2杯(約125mL)用
470
取扱い終了
88844165AFM2~4杯(約250mL)用
560
取扱い終了
88844174AFM4~8杯(約500mL)用
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88844165
2021-12-05
用途: 自宅で
医療・福祉・介護関連業

何十年もメリタ式でいれたコーヒーを楽しんでいます。
しかし、ちまたではメリタはメジャーでないらしく、
探しても探しても売っていませんでした。
こちらで見つけたので、3個まとめ買いしてしまいました。
使い慣れたものが一番です。

対象商品 : 88844165
2016-05-13
用途: ドリップ用
教育・研究機関

大変良い、個人差が出にくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする