TKG
ドリップメイト
コーヒービーカー:蓋付
容量(L)
5
材質
本体:18-8ステンレス
直径×高さ(mm)
スタンド/170×200、コーヒービーカー/180×210
TKG品番
9-0903-1201
TKG品番(2017)
6-0808-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88844411
-
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください