曜日別特売

サンプルロースター 手動式(パンチング)

サンプルロースター 手動式(パンチング) - UNION[コーヒー]

質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。

質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(柄含む)×230×250品名・タイプコーヒーロースターTKG品番9-0905-0701TKG品番(2017)6-0811-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88845145-
90,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする