曜日別特売

ハイカットミル タテ型

ハイカットミル タテ型 - カリタ

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。

容量(g)ホッパー1000g、粉受800g材質ステンレス質量(kg)12電源(V)単相100V/400W 50/60Hz能力500g/分(中挽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595品名・タイプコーヒーミル定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプTKG品番9-0906-0501TKG品番(2017)6-0812-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88845233-
120,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする